Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62291-195/90, 62291-195, Blouson 291, Größe 90 Farbe 195-hellgrau Gewebe 62, Köp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
62291-195/90, 62291-195, Blouson 291, Größe 90 Farbe 195-hellgrau Gewebe 62, Köp
Artikel-Nr.:
     260S-429178
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     62291-195-90
EAN/GTIN:
     4026257285676
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

62291-195/90, 62291-195, Blouson 291, Größe 90 Farbe 195-hellgrau Gewebe 62, Köper, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 360 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Patte links mit Stiftöffnung, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druck- knöpfe, 2 Seitentaschen, Bewegungsfalten im Rückenteil, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche im Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.