| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-432512 Herst.-Nr.: 65392-100-98 EAN/GTIN: 4026257359704 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
65392-100/98, 65392-100, Blousonjacke 392, Größe 98 Farbe 100-weiss Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |