Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65392-184/102, 65392-184, Blousonjacke 392, Größe 102 Farbe 184-weinrot Gewebe 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Blousonjacke 392, Größe 102, Farbe 184-weinrot
Rofa Blousonjacke 392, Größe 102, Farbe 184-weinrot
Rofa Blousonjacke 392, Größe 102, Farbe 184-weinrot
Artikel-Nr.:
     260S-432669
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65392-184-102
EAN/GTIN:
     4026257362957
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65392-184/102, 65392-184, Blousonjacke 392, Größe 102 Farbe 184-weinrot Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Lüftungsösen, rechts Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacken, BLOUSONJACKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,35*
€ 44,11*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,04*
€ 45,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.