| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-433278 Herst.-Nr.: 65703-100-44 EAN/GTIN: 4026257381743 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
65703-100/44, 65703-100, Kombination 703, Größe 44 Farbe 100-weiss Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seiten- taschen, Beinabschluss weiten- verstellbar durch Druckknopf- riegel, Lüftungsösen, rechts Gesäßtasche mit Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| |