| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-433990 Herst.-Nr.: 65950-100-64 EAN/GTIN: 4026257387240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
65950-100/64, 65950-100, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 64, Farbe 100-weiss Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brust- taschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummi- zug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druck- knopfriegel, Lüftungsösen, rechts Gesäßtasche mit Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, arbeitsanzug gr.64, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |