| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-433992 Herst.-Nr.: 65950-100-90 EAN/GTIN: 4026257387332 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
65950-100/90, 65950-100, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 90, Farbe 100-weiss Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brust- taschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummi- zug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druck- knopfriegel, Lüftungsösen, rechts Gesäßtasche mit Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug weiß, arbeitsanzug, rofa arbeitsanzüge, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug |
| | |
| |