Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65950-155/52, 65950-155, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 52, Farbe 155-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 52, Farbe 155-marine
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 52, Farbe 155-marine
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 52, Farbe 155-marine
Artikel-Nr.:
     260S-434062
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65950-155-52
EAN/GTIN:
     4026257388803
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65950-155/52, 65950-155, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 52, Farbe 155-marine Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brust- taschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummi- zug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druck- knopfriegel, Lüftungsösen, rechts Gesäßtasche mit Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, arbeitsanzug gr 52, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,10*
€ 91,08*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 93,45*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,82*
€ 99,19*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.