Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65950-155/106, 65950-155, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 106, Farbe 155-mari


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 106, Farbe 155-marine
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 106, Farbe 155-marine
Rofa Kombination 950 (mit Kapuze), Größe 106, Farbe 155-marine
Artikel-Nr.:
     260S-434074
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     65950-155-106
EAN/GTIN:
     4026257388995
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65950-155/106, 65950-155, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 106, Farbe 155-marine Gewebe 65, Köper, 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 330 g/qm Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brust- taschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund mit seitlichem Gummi- zug, seitlich 2 Durchgriffe, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druck- knopfriegel, Lüftungsösen, rechts Gesäßtasche mit Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, links Brustinnentasche mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsoverall marine 106, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,64*
€ 98,42*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,85*
€ 100,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 107,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.