| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-435960 Herst.-Nr.: 87517-155-48 EAN/GTIN: 4026257850447 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
87517-155/48, 87517-155, Kombi 517, Größe 48 Farbe 155-marine Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6 Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen, auf linkem Ärmel aufgesetzte Tasche mit Patte und Klett, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zoll- stocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, links Brustinnentasche, Kontrastpaspeln an Taschenpatten, Proban® im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, arbeitsanzug 48, KOMBI, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug |
| | |
| |