| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-436959 Herst.-Nr.: 91507-196-60 EAN/GTIN: 4026257444240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
91507-196/60, 91507-196, Kombination 507, Größe 60 Farbe 196-kornblau Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1 Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innen- liegenden Gummizug, 2 Seiten- taschen mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäß- tasche mit Patte und Druckknopf, links Brustinnentasche, Proban® im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |