| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-436971 Herst.-Nr.: 91950-196-48 EAN/GTIN: 4026257447463 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
91950-196/48, 91950-196, Kombination 950 (mit Kapuze) Größe 48, Farbe 196-kornblau Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1 Umlegekragen mit Kapuze, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brust- taschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 2 Seiten- taschen mit Patte und Klett, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäß- tasche mit Patte und Druckknopf, links Brustinnentasche, Proban® im Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, arbeitsanzug 48, KOMBINATION, Schweißer-Schutzanzug, Schweißeroverall, Schweißerschutzanzug |
| | |
| |