Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95502-114/98, 95502-114, Bundhose 502, Größe 98 Farbe 114-drap Gewebe 95, Doppel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95502-114/98, 95502-114, Bundhose 502, Größe 98 Farbe 114-drap Gewebe 95, Doppel
Artikel-Nr.:
     260S-437421
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     95502-114-98
EAN/GTIN:
     4026257811585
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

95502-114/98, 95502-114, Bundhose 502, Größe 98 Farbe 114-drap Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E3_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, rechts Zollstock- tasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, Proban® mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,94*
€ 92,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.