Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95502-120/54, 95502-120, Bundhose 502, Größe 54 Farbe 120-orange Gewebe 95, Dopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 502, Größe 54, Farbe 120-orange
Rofa Bundhose 502, Größe 54, Farbe 120-orange
Rofa Bundhose 502, Größe 54, Farbe 120-orange
Artikel-Nr.:
     260S-437438
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     95502-120-54
EAN/GTIN:
     4026257811820
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

95502-120/54, 95502-120, Bundhose 502, Größe 54 Farbe 120-orange Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E3_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger, Schlitz mit Knöpfen, 2 Seitentaschen, rechts Zollstock- tasche mit Patte und Druckknopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, Proban® mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,24*
€ 76,51*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,51*
€ 77,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,36*
€ 83,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.