| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-531450 Herst.-Nr.: 1956-44/45 EAN/GTIN: 8713197347682 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1956/44/45, A571411.HV, Gummistiefel Größe 44/45, weiß für Elektrikerarbeiten 35 cm hoch S 5 DIN 4843, EN ISO 20345.SB, EN 50321 KI.0, geprüft nach VDE 0680 Teil 1, für Arbeiten unter Spannung nach VDE 0680, Teil 1, für Arbeiten unter Spannung bis 1 0 SRA-Rutschfestigkeit, Fabrikat: Dunlop |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel dunlop weiß, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, Sicherheitsschuh, GUMMISTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,69* | € 76,54* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 60,54* | € 76,70* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,93* | € 79,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 65,95* | € 82,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 69,07* | € 86,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|