Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-671733 Herst.-Nr.: RR20304-39 EAN/GTIN: 8033546131503 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
RR20304/39, IROKO S3 SRC ESD, Halbschuh Größe 39 Natural Confort 11 Mondopoint Weite Wing Tex atmungsaktives Material Rutsch- und abriebsfeste Sohle PUR AirToe Composite perforierte Kunststoffkappe mit Membrane, Fabrikat: U-Power Weitere Informationen: | | Größe: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, u-power esd-halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 52,58* | € 67,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,28* | € 67,83* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 52,85* | € 68,14* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,76* | € 73,70* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 62,81* | € 79,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|