Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1258R044, Bundhose »PROBAN® MULTINORMEN TREND«, Mischgewebe Eigenschaften: , Proban® Soft mit weichem Griff , Atmungsaktiv , Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen ,Elektrostatisch ableitfähig , Sehr hohe Farbechtheit , Wasser-, öl- und schmutzabweisend , Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II) , Schutz gegen Hitze und Flammen, Lichtbogen, flüssige Chemikalien Ausführung: , Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf , Schlitz mit verdeckter Knopfleiste , Seitlich zwei senkrechte Eingrifftaschen , Zwei verschließbare Gesäßtaschen , Zollstock- mit Handytasche, verschließbar , Taschen mit Kontrastpaspel Material: 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6, Fabrikat: Rofa |