Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

726231/41, LEN ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 41 EN ISO 20345 S3 SRC, Form


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260S-777469
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     726231-41
EAN/GTIN:
     4030839194683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

726231/41, LEN ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 41 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle NEW CLASSICS, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1300 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 59,37*
€ 74,09*
14 Tage
30
€ 8,50*
ab € 59,37*
€ 74,09*
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,40*
€ 74,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,42*
€ 74,15*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 59,53*
€ 78,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,15*
€ 88,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,52*
€ 86,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,66*
€ 80,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.