| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260S-798141 Herst.-Nr.: B304-M EAN/GTIN: 5036108161348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
B304ORR/M, B304ORRM, Warnschutz-Kapuzen-Sweatshirt, Größe M, orange 65% Polyester, 35% Baumwolle 300 g EN ISO 20471 & EN343, Fabrikat: Portwest Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 672 GRAMM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WARNSCHUTZ-KAPUZEN-SWEATSHIRT,, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |