Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-798336 Herst.-Nr.: 4176-XXL EAN/GTIN: 4031301008743 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4176/XXL teXXor, teXXor®, Pilotenjacke schwarz, Größe 2XL, Fabrikat: Texxor Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1660 GRAMM | Farbe: | schwarz | Marke: | teXXor® | Größe: | XXL | Material: | Obermaterial: 60% Polyester, 40% Baumwolle | Einsatzgebiete: | Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, texxor pilotenjacke schwarz, arbeitsjacken, pilotenjacke schwarz, Piloten-Jacke, PILOTENJACKE, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,30* | € 29,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,23* | € 29,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,15* | € 40,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,91* | € 50,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|