Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0190/50, 0190050, Arbeitsjacke, Größe 50 100% Baumwolle, Diagonal-Körper, ca. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-892466
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0190050-50
EAN/GTIN:
     4030913094212
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0190/50, 0190050, Arbeitsjacke, Größe 50 100% Baumwolle, Diagonal-Körper, ca. 290 g/m² einlauffest nach DIN EN ISO 6330, grau, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
667 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 19,98*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,16*
€ 19,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 20,39*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,94*
€ 20,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0191024
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0190024
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0190025
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0190026
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0190027
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
0190028
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0190029
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
0190042
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0190044
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0190046
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0190048
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0190052
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0190054
ab € 13,87*
Ähnlich
Planam
0190056
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
0190058
ab € 15,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.