Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

73442/39, ROB2, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 100% Met


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 8
Image 10
Image 11
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260S-892698
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442-39
EAN/GTIN:
     4031783083962
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

73442/39, ROB2, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345:2011 S3 SRC 100% Metallfrei, Rindnubukleder mit EVA/Nitril Sohle mit Zehenschutzkappe aus Kunstoff mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1330 GRAMM
Produktcode:
73442
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Unisex-Schuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
39
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
555
Produktbeurteilung:
Comfort
Lederausprägung:
vollnarbig glatt
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für die orthopädische
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,13*
€ 84,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 85,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,28*
€ 89,79*
€ 3,19*
ab € 74,86*
€ 95,31*
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 89,84*
€ 112,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,92*
€ 105,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,58*
€ 95,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,28*
€ 83,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.