Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1621/54, 1621054, Mantel MG ohne Arm Größe 54, Farbe kornblau Materialgewicht g/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-898136
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1621054-54
EAN/GTIN:
     4030913201542
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1621/54, 1621054, Mantel MG ohne Arm Größe 54, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 230 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
467 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,47*
€ 20,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 21,21*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 21,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,46*
€ 22,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,55*
€ 23,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,65*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,11*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,14*
Ähnlich
Planam
1621038
ab € 13,16*
Ähnlich
Planam
1621040
ab € 13,28*
Ähnlich
Planam
1621042
ab € 13,13*
Ähnlich
Planam
1621044
ab € 13,25*
Ähnlich
Planam
1621046
ab € 13,15*
Ähnlich
Planam
1621048
ab € 13,17*
Ähnlich
Planam
1621050
ab € 14,50*
Ähnlich
Planam
1621052
ab € 14,52*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.