Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1686/42, 1686042, Mantel BW 1/4-Arm Größe 42, Farbe kornblau Materialgewicht g/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-898220
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1686042-42
EAN/GTIN:
     4030913012735
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1686/42, 1686042, Mantel BW 1/4-Arm Größe 42, Farbe kornblau Materialgewicht g/m² 230 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 100% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
545 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 20,94*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,74*
€ 20,95*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,62*
€ 22,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,80*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1691036
ab € 13,60*
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,82*
Ähnlich
Planam
1686036
ab € 14,58*
Ähnlich
Planam
1686038
ab € 14,57*
Ähnlich
Planam
1686040
ab € 14,60*
Ähnlich
Planam
1686044
ab € 14,58*
Ähnlich
Planam
1686046
ab € 14,47*
Ähnlich
Planam
1686048
ab € 14,52*
Ähnlich
Planam
1686050
ab € 15,89*
Ähnlich
Planam
1686052
ab € 15,89*
Ähnlich
Planam
1686054
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.