Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2321/70, 2321070, Bundhose Größe 70, Farbe zink/schiefer/rot Materialgewicht g/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900317
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2321070-70
EAN/GTIN:
     4030913067339
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2321/70, 2321070, Bundhose Größe 70, Farbe zink/schiefer/rot Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,07*
€ 23,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 24,40*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 24,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 25,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2321024
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2321025
ab € 15,63*
Ähnlich
Planam
2321026
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2321027
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2321028
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2321029
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2321030
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2321038
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2321040
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2321042
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2321044
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2321046
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2321048
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2321050
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2321052
ab € 15,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.