Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2323/44, 2323044, Bundhose Größe 44, Farbe zink/kornblau/rot Materialgewicht g/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900374
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2323044-44
EAN/GTIN:
     4030913069395
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2323/44, 2323044, Bundhose Größe 44, Farbe zink/kornblau/rot Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,48*
€ 22,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 22,59*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 22,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,34*
€ 22,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2323024
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2323025
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2323026
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2323027
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2323028
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2323029
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2323030
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2323038
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2323040
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2323042
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2323046
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2323048
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2323050
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2323052
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2323054
ab € 15,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.