Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2324/50, 2324050, Bundhose Größe 50, Farbe khaki/braun/zink Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900409
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2324050-50
EAN/GTIN:
     4030913070537
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2324/50, 2324050, Bundhose Größe 50, Farbe khaki/braun/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 22,11*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,54*
€ 22,12*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,19*
€ 22,54*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 22,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 23,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2324
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2324024
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2324025
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2324026
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2324027
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2324028
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2324029
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2324030
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2324038
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2324040
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2324042
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2324044
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2324046
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2324052
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2324054
ab € 15,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.