Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2325/40, 2325040, Bundhose Größe 40, Farbe grün/schwarz/rot Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-900436
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2325040-40
EAN/GTIN:
     4030913873008
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2325/40, 2325040, Bundhose Größe 40, Farbe grün/schwarz/rot Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe und Applikationen 65% Polyester 35 % Baumwolle 285 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 22,11*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,61*
€ 22,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,23*
€ 22,55*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,27*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2325024
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2325025
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2325026
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2325027
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2325028
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2325029
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2325030
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2325038
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2325042
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2325044
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2325046
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2325048
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2325050
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2325051
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
2325052
ab € 15,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.