Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2411/110, 2411110, Bundjacke V1 Größe 110, Farbe schwarz/orange/zink Materialgew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901078
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2411110-110
EAN/GTIN:
     4030913875965
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2411/110, 2411110, Bundjacke V1 Größe 110, Farbe schwarz/orange/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,36*
€ 27,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 27,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,17*
€ 28,11*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 28,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,40*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2411024
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2411025
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2411026
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2411027
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
2411028
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2411029
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2411030
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2411038
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
2411040
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
2411042
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2411044
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2411046
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2411048
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2411050
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2411052
ab € 19,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.