Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2423/25, 2423025, Bundhose Größe 25, Farbe marine/gelb/zink Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901242
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2423025-25
EAN/GTIN:
     4030913877617
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2423/25, 2423025, Bundhose Größe 25, Farbe marine/gelb/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
750 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 22,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,32*
€ 23,10*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 23,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,52*
€ 23,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,28*
€ 25,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2423024
ab € 15,83*
Ähnlich
Planam
2423026
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
2423027
ab € 15,86*
Ähnlich
Planam
2423028
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
2423029
ab € 15,85*
Ähnlich
Planam
2423030
ab € 15,87*
Ähnlich
Planam
2423038
ab € 15,85*
Ähnlich
Planam
2423040
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
2423042
ab € 15,88*
Ähnlich
Planam
2423044
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
2423046
ab € 15,85*
Ähnlich
Planam
2423048
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2423050
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
2423052
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
2423054
ab € 15,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.