Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2433/46, 2433046, Latzhose Größe 46, Farbe marine/gelb/zink Materialgewicht g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-901380
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2433046-46
EAN/GTIN:
     4030913878997
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr.46
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2433/46, 2433046, Latzhose Größe 46, Farbe marine/gelb/zink Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m² Kontrastfarbe 85% Polyester, 15 % Baumwolle 290 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gelb, 2433046, LATZHOSE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 29,68*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,84*
€ 29,89*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 30,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,51*
€ 30,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,97*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2433024
ab € 20,72*
Ähnlich
Planam
2433025
ab € 20,60*
Ähnlich
Planam
2433026
ab € 20,62*
Ähnlich
Planam
2433027
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2433028
ab € 20,74*
Ähnlich
Planam
2433029
ab € 20,66*
Ähnlich
Planam
2433030
ab € 20,57*
Ähnlich
Planam
2433038
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2433040
ab € 20,62*
Ähnlich
Planam
2433042
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2433044
ab € 20,73*
Ähnlich
Planam
2433048
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2433050
ab € 20,64*
Ähnlich
Planam
2433052
ab € 20,61*
Ähnlich
Planam
2433054
ab € 20,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.