Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2524/106, 2524106, Latzhose Größe 106, Farbe sand/schwarz Materialgewicht g/m² 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-902090
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2524106-106
EAN/GTIN:
     4030913902838
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2524/106, 2524106, Latzhose Größe 106, Farbe sand/schwarz Materialgewicht g/m² 280 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,28*
€ 32,56*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,40*
€ 33,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 33,99*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 34,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,03*
€ 35,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524102
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
2524110
ab € 23,71*
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
2524025
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2524026
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
2524027
ab € 23,73*
Ähnlich
Planam
2524028
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
2524029
ab € 23,71*
Ähnlich
Planam
2524042
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
2524044
ab € 23,67*
Ähnlich
Planam
2524046
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
2524048
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
2524050
ab € 23,71*
Ähnlich
Planam
2524052
ab € 23,70*
Ähnlich
Planam
2524054
ab € 23,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.