Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3000/62, 3000062, Easy Bundhose Größe 62, Farbe schwarz Materialgewicht g/m² 285


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image
Image
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-903046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3000062-62
EAN/GTIN:
     4030913924564
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3000/62, 3000062, Easy Bundhose Größe 62, Farbe schwarz Materialgewicht g/m² 285 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
545 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,85*
€ 22,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 23,10*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 23,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,95*
€ 24,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,12*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3000048
ab € 14,42*
Ähnlich
Planam
3000050
ab € 14,53*
Ähnlich
Planam
3000052
ab € 14,56*
Ähnlich
Planam
3000054
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
3000056
ab € 15,84*
Ähnlich
Planam
3000058
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3000060
ab € 15,85*
Ähnlich
Planam
3000042
ab € 14,40*
Ähnlich
Planam
3000044
ab € 14,50*
Ähnlich
Planam
3000046
ab € 14,48*
Ähnlich
Planam
3000064
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,47*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.