Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6220/25, 6220025, Bundhose Größe 25, Farbe anthrazit/gelb Materialgewicht g/m² 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904802
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6220025-25
EAN/GTIN:
     4030913942940
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6220/25, 6220025, Bundhose Größe 25, Farbe anthrazit/gelb Materialgewicht g/m² 260 Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,60*
€ 23,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 23,87*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 24,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 24,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,73*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220046
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
6220048
ab € 16,17*
Ähnlich
Planam
6220050
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
6220052
ab € 16,17*
Ähnlich
Planam
6220054
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
6220056
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
6220058
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
6220060
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
6220026
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
6220027
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
6220028
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
6220029
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
6220042
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
6220044
ab € 16,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.