Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6222/110, 6222110, Bundhose Größe 110, Farbe oliv/orange Materialgewicht g/m² 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904872
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6222110-110
EAN/GTIN:
     4030913943640
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6222/110, 6222110, Bundhose Größe 110, Farbe oliv/orange Materialgewicht g/m² 260 Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,67*
€ 23,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 24,05*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,65*
€ 25,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,09*
€ 26,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6221024
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
6222024
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
6222025
ab € 16,56*
Ähnlich
Planam
6222026
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
6222027
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
6222028
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
6222029
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
6222042
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6222044
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
6222046
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6222048
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
6222050
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
6222052
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
6222054
ab € 16,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.