Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6232/50, 6232050, Latzhose Größe 50, Farbe oliv/orange Materialgewicht g/m² 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904931
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6232050-50
EAN/GTIN:
     4030913944234
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
planam cargo latzhose
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6232/50, 6232050, Latzhose Größe 50, Farbe oliv/orange Materialgewicht g/m² 260 Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1055 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: 6232050, LATZHOSE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,63*
€ 28,98*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,68*
€ 29,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 30,28*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 30,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,17*
€ 31,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,14*
Ähnlich
Planam
6231024
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
6232024
ab € 21,06*
Ähnlich
Planam
6232025
ab € 21,02*
Ähnlich
Planam
6232026
ab € 21,16*
Ähnlich
Planam
6232027
ab € 21,13*
Ähnlich
Planam
6232028
ab € 21,06*
Ähnlich
Planam
6232029
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
6232042
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
6232044
ab € 21,11*
Ähnlich
Planam
6232046
ab € 21,10*
Ähnlich
Planam
6232048
ab € 21,18*
Ähnlich
Planam
6232052
ab € 21,00*
Ähnlich
Planam
6232054
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
6232056
ab € 23,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.