Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15300/39 Atlas, ERGO-MED 737 XP ESD W10, Sicherheitsschuh Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-954126
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15300-39
EAN/GTIN:
     4043692238050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15300/39 Atlas, ERGO-MED 737 XP ESD W10, Sicherheitsschuh Größe 39, Fabrikat: Atlas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1740 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 15300, SICHERHEITSSCHUH, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,70*
€ 87,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 75,52*
€ 89,81*
1
€ 4,90*
ab € 74,00*
€ 90,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,47*
€ 90,14*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 95,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,06*
€ 113,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,93*
€ 111,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,33*
€ 105,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,85*
€ 103,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,82*
€ 94,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.