Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36012/36 Atlas, GTX 535 GORE-TEX W12, Sicherheitsschuh Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-955000
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36012-36
EAN/GTIN:
     4043692131917
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

36012/36 Atlas, GTX 535 GORE-TEX W12, Sicherheitsschuh Größe 36, Fabrikat: Atlas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1740 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel atlas s3 36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, 36012, SICHERHEITSSCHUH, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,95*
€ 101,57*
1
€ 4,80*
ab € 85,31*
€ 101,58*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,62*
€ 105,31*
1
€ 4,90*
ab € 86,58*
€ 106,05*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,90*
€ 111,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,80*
€ 133,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,22*
€ 132,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,00*
€ 123,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,02*
€ 121,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,90*
€ 111,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.