Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
4912/46 Atlas, ANATOMIC BAU 500 W12, SICHERHEITSSCHUH GRÖßE 46
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Product Content
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-955542
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
4912-46
EAN/GTIN:
4043692004617
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4912/46 Atlas, ANATOMIC BAU 500 W12, SICHERHEITSSCHUH GRÖßE 46, Fabrikat: Atlas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1740 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
S3 Sicherheitsschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsschuhe atlas s3
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
4912
,
SICHERHEITSSCHUH
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,04*
€ 68,73*
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,52*
€ 68,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,06*
€ 70,20*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 73,10*
Lager 260
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 62,02*
€ 74,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,99*
€ 89,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,22*
€ 84,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,63*
€ 81,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,02*
€ 73,80
pro Paar
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 46
Atlas
99200-46
€ 10,62*
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 46
Atlas
92000-46
€ 6,29*
Zubehör
atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 46
Atlas
99100-46
€ 10,64*
Zubehör
atlas Einlegesohle medium, Ergo-Med® blue, ESD-geeignet, schwarz, Größe 46
Atlas
99000-46
€ 10,66*
Zubehör
atlas ESD-Einlegesohle Gel-Aktiv, 92600, braun, Microfaservlies, Größe 46
Atlas
92600-46
€ 10,36*
Zubehör
ATLAS Thermo Einlegesohle Gr.46
Atlas
€ 10,90*
Zubehör
Senkel Halbschuh - blue - 105 cm
Atlas
37070-105
€ 1,99*
Zubehör
Socken atlas Funktionssocke COOLMAX Gr.45-46
Atlas
9270045
€ 10,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.