| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1000625 Herst.-Nr.: 4317784731195 EAN/GTIN: 4317784731195 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784731195, Tiefenmesssch.Stz.Digi. 800mm leichtbau, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Messbereich: | 800 mm | Querschnitt: | 22 x 9 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Ablesung Zoll: | 0,0005 """" | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 392,97* | € 434,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 391,13* | € 435,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,78* | € 445,22* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 409,66* | € 452,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,92* | € 455,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|