Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34555, Wiha Bit Professional 70 mm Sechskant 1/4 Zoll, 34555, 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1012990
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     34555
EAN/GTIN:
     4010995345556
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34555, Bit Professional 70 mm Sechskant 1/4 Zoll, 34555, 2,5, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9 GRAMM
Innensechskant 1 (mm):
2.5 mm
Gesamtlänge (mm):
70 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 4,13*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,26*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,36*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,47*
5
€ 4,80*
ab € 3,20*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.