Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211, Wiha Bit Professional TORX PLUS® 1/4 Zoll, 23211, 40IP x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013096
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23211
EAN/GTIN:
     4010995232115
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23211, Bit Professional TORX PLUS® 1/4 Zoll, 23211, 40IP x 50 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13 GRAMM
TORX PLUS®:
40IP
Gesamtlänge (mm):
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,01*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,04*
1
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 7,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
23201
ab € 16,64*
Zubehör
Wiha
23205
ab € 3,86*
Zubehör
Wiha
23209
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.