Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27065, Wiha Bit Standard 25 mm Spanner 1/4 Zoll, 27065, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013588
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27065
EAN/GTIN:
     4010995270650
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Einhebel-Verschlussgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

27065, Bit Standard 25 mm Spanner 1/4 Zoll, 27065, 6, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Spanner:
6
Gesamtlänge (mm):
25 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,76*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,81*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,94*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 3,10*
10
€ 5,46*
ab € 2,296*
€ 3,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.