Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23191, Wiha Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4 Zoll, 23191, 30IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013600
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23191
EAN/GTIN:
     4010995231910
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23191, Bit Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4 Zoll, 23191, 30IP, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
TORX PLUS®:
30IP
Gesamtlänge (mm):
25 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,48*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,50*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,54*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,61*
10
€ 4,80*
ab € 1,88*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.