Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013620 Herst.-Nr.: 01720 EAN/GTIN: 4010995017200 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
01720, Bit Standard 25 mm TORX® 1/4 Zoll, 01720, T27, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6 GRAMM | TORX® 1: | T27 | Gesamtlänge (mm): | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, stecknuss innen-torx, Bit Werkzeug, BIT |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,58* | € 0,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,58* | € 0,91* | | | | | | | | 10 | | € 9,80* | ab € 0,6395* | € 0,9995* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,709* | € 1,089* | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,71* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|