Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

481050171, Parat Werkzeugkoffer Classic Plus Safe 460x190x310 mm, 50 Einsteckfäc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1016091
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     481050171
EAN/GTIN:
     4006793856714
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

481050171, Werkzeugkoffer Classic Plus Safe 460x190x310 mm, 50 Einsteckfächer, Zahlenschloss Premium-Werkzeugkoffer mit individuell einstellbaren Zahlenschloss. Der CLASSIC Plus Safe ist mit hochfunktionalen Zahlenschlössern ausgerüstet und hält das Werkzeug sicher unter Verschluss. Der robuste, flugtaugliche Doppel-Aluminiumrahmen sowie die rutschhemmende X-ABS-Kunststoffhülle machenden CLASSIC Plus Safe langlebig und bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Der Koffer besitzteine große, frei unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere Werkzeugtafeln mit bis zu 50 Einsteckfächer. Im Deckel befinden sich zwei zusätzliche, kleinere Fächer für Visitenkarten als auch Stiftschlaufen und ein Dokumentenfach. Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt dieser Werkzeugkoffer den ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit Soft-Touch-Oberfläche, welcher für ein höchstes Maß an Tragekomfort sorgt. Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug. Die integrierten Zahlenschlösser lassen sich mit einem individuellen Zahlencode versehen und schützen so vor ungewollten Zugriff. große Bodenschale mit Abdeckplatte|stabile Hülle aus X-ABS-Kunststoff mit Doppel-Aluminiumrahmen sorgt für Flugtauglichkeit|mehrere Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern|Fach für Dokumente und Visitenkarten im Deckel|Zahlenschloss bietet Schutz vor Werkzeugdiebstahl 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale 1 Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 58 mm frei unterteilbar|1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthalter|1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern|1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm|2 Zahlenschlösser|1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm, Fabrikat: Parat
Weitere Informationen:
Größe:
L
Material:
Con-Pearl® X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schlossart:
Zahlenschloss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,91*
€ 166,38*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 167,60*
Frei Haus
ab € 148,77*
€ 186,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 213,17*
€ 6,90*
ab € 273,66*
€ 334,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,89*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,34*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,80*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,25*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,69*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,25*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.