Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05003884001, Wera Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 14
Image 26
Image 27
Artikel-Nr.:
     260W-1027398
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003884001
EAN/GTIN:
     4013288194992
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05003884001, Belt A Imperial 1, Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz,
  • 9-teiliger Bitnuss-Satz auf robustem Textilgurt, 1/4
  • Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
  • Bitnüsse mit Haltefunktion für Schrauben
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System
Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design mit 8 Bitnüssen auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Besonders kurze, stabile Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Bitnüsse mit Haltefunktion für besonderskomfortables Schrauben und reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
269 GRAMM
Kassettenlänge:
- mm
Oberflächenausführung:
sonstige
Kassettenbreite:
- mm
Mit Knarre:
false
Kassettenhöhe:
- mm
Vierkant:
6,3 mm (1/4)
Min. Schlüsselweite:
0 mm
Max. Schlüsselweite:
0 mm
Gewicht:
- g
Anzahl der Teile:
9 St
Anzahl der Verbindungsteile:
0 St
Verpackung:
Etui/Tasche
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,77*
€ 59,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,33*
€ 60,05*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 52,29*
€ 65,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 65,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,51*
€ 66,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.