Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F 4020/6 SIC 150, Pferd Fächerschleifer F 4020/6 SIC 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1028613
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44440150
EAN/GTIN:
     4007220102480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F 4020/6 SIC 150, Fächerschleifer F 4020/6 SIC 150, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350 GRAMM
Opt. RPM von:
9600 RPM
Entspricht ISO:
3919
Außen-ø:
40 mm
Breite:
20 mm
Schleifmittel:
SiC
Korngröße:
150
Max. RPM:
19100 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 4020/6 SiC 150
Körnung gemäß Hersteller:
150 mm
Masse (Gewicht):
0.35 kg
max. Drehzahl:
19100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Schaftrundbürste, Schleifbürste, schaftrundbürste sic ø 40mm, fächerbürste, fächerbürste pferd, Schleifmop, FÄCHERSCHLEIFER, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 3,08*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,13*
6 Tage
320
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,13*
1 Tag
356
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,15*
6 Tage
356
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.