Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS 13x3x150 AN 220 UNIVERSAL, Pferd Polierst. SPS 13x3x150 AN 220 UNIVERSAL


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1028851
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33400004
EAN/GTIN:
     4007220106938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korund-Schleifstein
Achatpolierstein
Polierstein
pferd polierstein
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

SPS 13x3x150 AN 220 UNIVERSAL, Polierst. SPS 13x3x150 AN 220 UNIVERSAL, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Breite:
13 mm
Höhe:
3 mm
Korngröße:
220
Länge:
150 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
SPS 13x3x150 AN 220 UNIVERSAL
Körnung gemäß Hersteller:
220 mm
Masse (Gewicht):
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: korund schleifstein, POLIERST., RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
255
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,49*
€ 4,75*
6 Tage
230
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,78*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 4,78*
6 Tage
255
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,07*
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,78*
€ 5,15*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,52* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 57,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509030
ab € 32,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33509020
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.