Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05003891001, Wera Belt (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt Belt A 9tlg leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 27
Artikel-Nr.:
     260W-1031169
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003891001
EAN/GTIN:
     4013288192424
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05003891001, Belt (Textilgurt), 9-teilig, unbestückt Belt A 9tlg leer
  • Leerer Textilgurt für 9 Steckschlüssel-/Bitnuss-Einsätze, 1/4
  • Mit Karabinerhaken
  • Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichteEntnahme der Werkzeuge
  • Geeignet zur Befestigung an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go System
Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design für 9 Nüsse (1/4 ) auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Mit Vliesrücken undKlettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58 GRAMM
Gewicht:
- kg
Länge:
238 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
- mm
Farbe:
schwarz
Außenmaterial:
sonstige
Innenmaterial:
sonstige
Rollbar:
true
Anzahl der Schubladen:
- St
Mit Griffloch:
-
Ringkappen für Trageriemen:
-
Anzahl der einseitigen Wände:
- St
Anzahl der zweiseitigen Wände:
- St
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 12,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 13,11*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 13,12*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.