Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852964, Akku-Heckenschere solo M18 CHT-0 Milwaukee ohne Akku ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1063599
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459346
EAN/GTIN:
     4058546010072
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852964, Akku-Heckenschere M18 CHT-0 Der bürstenlose Motor sorgt für eine längere Lebensdauer des Motors und mehr Leistung. Produkteigenschaften: , REDLINK PLUS-Elektronik , Für bis zu 20 mm dicke Zweige und Äste , Bis zu 30 % schneller im Vergleich zu herkömmlichen Heckenscheren Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6925 GRAMM
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
3400 min-1
Schnittlänge:
610 mm
Schnittstärke:
20 mm
Gewicht inkl. Akku:
5 kg
Herstellername:
Techtronic Industries Central
Herstellerartikelnummer:
4933459346
Markenname:
Milwaukee
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,44*
€ 277,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,34*
€ 287,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,36*
€ 289,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,06*
€ 302,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,35*
€ 326,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.